CHF 616.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 666.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHT2-Z |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 50 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 0 mm |
Anschluss | G1/4 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Betriebsdruck | von 1 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von 6 bis 60 °C |