SMC

SMC 2-Finger Winkelgriefer doppeltwirkend MHT2-40TFDZ

  • ERIKS:24122631
  • Hersteller:MHT2-40TFDZ
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Handhilfsbetätigung: TF (G)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 529.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 572.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHT2-Z
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
G1/8
Anzahl Greifbacken
2
Betriebsdruck
von 1 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von 6 bis 60 °C