SMC

SMC 2-Finger-Schwenkgreifer einfachwirkend MDHR2-10E

  • ERIKS:14206615
  • Hersteller:MDHR2-10E
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Nenngröße: ø10 mm
▪ Anschlussposition: E (Axiale Richtung)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 472.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 511.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHR2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
10 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 2 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C