SMC

SMC 2-Finger-Schwenkgreifer doppeltwirkend MHR2-30R

  • ERIKS:24129439
  • Hersteller:MHR2-30R
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Nenngröße: 30
▪ Anschlussposition: R (Richtung Gehäuseseite)
Zur Liste hinzufügen

CHF 580.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 627.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHR2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
30 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 1.5 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von 0 bis 60 °C