SMC

SMC 2-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHS2-63D

  • ERIKS:24129450
  • Hersteller:MHS2-63D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 63 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 600.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 649.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHS2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
63 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 0 bis 1 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C