SMC

SMC 2-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHS2-40D

  • ERIKS:24129447
  • Hersteller:MHS2-40D
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 40 mm
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 477.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 515.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHS2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
40 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
0 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 0 bis 1 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C