CHF 453.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 489.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHS2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 32 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 0 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,01 |
Betriebsdruck | von 0 bis 1 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |