SMC

SMC 2-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHF2-8D2

  • ERIKS:24129376
  • Hersteller:MHF2-8D2
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 8 mm
▪ Öffnungshub/Verschlusshub: 2 (Langhub [Ø8: Hub 32 mm / Ø12: Hub 48 mm / Ø16: Hub 64 mm / Ø20: Hub 80 mm])
▪ Gehäusezubehör: Anschluss in axialer Richtung
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Option: Keine
▪ Hubeinstellseite: Keine
▪ Hubeinstellbereich: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 550.82/ Stückexkl. MwSt

CHF 595.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHF2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
8 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
32 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,05
Betriebsdruck
von 1.5 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C