SMC

SMC 2-Finger-Parallel-Greifer doppeltwirkend MHF2-20DR

  • ERIKS:14255764
  • Hersteller:MHF2-20DR
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Kolben-Ø: 20 mm
▪ Öffnungshub/Verschlusshub: Kurzhub (Ø8: Hub 8 mm / Ø12: Hub 12 mm / Ø16: Hub 16 mm / Ø20: Hub 20 mm)
▪ Gehäusezubehör: R (Ausführung mit seitlichem Anschluss)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Option: Keine
▪ Hubeinstellseite: Keine
▪ Hubeinstellbereich: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 641.26/ Stückexkl. MwSt

CHF 693.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHF2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
20 mm
Bedienung
Doppeltwirkend
Hublänge
20 mm
Anschluss
M 5
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,05
Betriebsdruck
von 1 bis 7 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C