

CHF 613.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 663.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHF2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 16 mm |
Bedienung | Doppeltwirkend |
Hublänge | 32 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,05 |
Betriebsdruck | von 1 bis 7 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |