CHF 588.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 636.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | MHK2 |
Funktion | Parallel |
Bohrungsdurchmesser | 25 mm |
Bedienung | Einfachwirkend |
Hublänge | 14 mm |
Anschluss | M 5 |
Anzahl Greifbacken | 2 |
Wiederholgenauigkeit | +-0,01 |
Betriebsdruck | von 2.5 bis 6 bar |
Betriebstemperatur | von -10 bis 60 °C |