Eriks
SMC

SMC 2-Finger-Greifer einfachwirkend MHK2-12S

  • ERIKS:24129381
  • Hersteller:MHK2-12S
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Hub der Finger: Standard
▪ Kolben-Ø: 12 mm
▪ Funktionsweise: S [Einfachwirkend (Drucklos geöffnet)]
▪ Fingermaterial: Karbonstahl
▪ Staubschutz: Chloropren-Kautschuk (CR)
▪ Signalgeber: ohne Signalgeber
▪ Anschlusskabel oder vorverdrahteter Stecker: 0.5 m (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
▪ Anzahl: 2 Stk. (oder keine bei Ausführung ohne Signalgeber)
Zur Liste hinzufügen

CHF 432.16/ Stückexkl. MwSt

CHF 467.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
MHK2
Funktion
Parallel
Bohrungsdurchmesser
12 mm
Bedienung
Einfachwirkend
Hublänge
4 mm
Anschluss
M 3
Anzahl Greifbacken
2
Wiederholgenauigkeit
+-0,01
Betriebsdruck
von 2.5 bis 6 bar
Betriebstemperatur
von -10 bis 60 °C