SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNB404B-F25A

  • ERIKS:13994886
  • Hersteller:00273089
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: Japan, Asien, Australien, England
▪ Größe: 4 [ø25(ø16)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: B (FPM-Dichtung)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 25 A (1)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 158.09/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.90inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB
Anschlusstyp
BSPP (G)
Anschluss
1 in
Max. Betriebssdruck
1 MPa
Funktion
2/2
Einsatztemperatur
von -5 bis 60 °C