SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNB204A-15A

  • ERIKS:24140831
  • Hersteller:VNB204A-15A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: Japan, Asien, Australien, England
▪ Größe: 2 [ø15(ø11)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: A (NBR-Seal)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 15A (1/2)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB