SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNB104BS-6A

  • ERIKS:14060699
  • Hersteller:VNB104BS-6A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: Japan, Asien, Australien, England
▪ Größe: 1 [ø7]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: B (FPM-Dichtung)
▪ Gehäusematerial: S (Ventilkörper aus Edelstahl)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 6A (1/8)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB