SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNB104A-F6A

  • ERIKS:14207088
  • Hersteller:VNB104A-F6A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: Japan, Asien, Australien, England
▪ Größe: 1 [ø7]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: A (NBR-Seal)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 6A (1/8)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 63.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 68.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB