SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNA501A-32A

  • ERIKS:14206734
  • Hersteller:VNA501A-32A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 5 (ø32)
▪ Ventilausführung: 1 [NC (Betriebsdruck 0.5 MPa)]
▪ Dichtung: A (Nitrilkautschuk)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 32A (1 1/4)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 231.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 249.77inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA