SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNA301A-20A

  • ERIKS:14206725
  • Hersteller:VNA301A-20A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3 (ø20)
▪ Ventilausführung: 1 [NC (Betriebsdruck 0.5 MPa)]
▪ Dichtung: A (Nitrilkautschuk)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 20A (3/4)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 111.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 120.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA