SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNA202A-15A

  • ERIKS:14206719
  • Hersteller:VNA202A-15A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (ø15)
▪ Ventilausführung: 2 [NO (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: A (Nitrilkautschuk)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 15A (1/2)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA