SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNA201A-F10A

  • ERIKS:12135783
  • Hersteller:VNA201A-F10A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (ø15)
▪ Ventilausführung: 1 [NC (Betriebsdruck 0.5 MPa)]
▪ Dichtung: A (Nitrilkautschuk)
▪ Gewinde: F (G)
▪ Anschlussgröße: 10A (3/8)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA