SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNA201A-15A-B

  • ERIKS:14206709
  • Hersteller:VNA201A-15A-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (ø15)
▪ Ventilausführung: 1 [NC (Betriebsdruck 0.5 MPa)]
▪ Dichtung: A (Nitrilkautschuk)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 15A (1/2)
▪ Befestigungselement: B (Befestigungselement)
Zur Liste hinzufügen

CHF 98.28/ Stückexkl. MwSt

CHF 106.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA