SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNA101A-8A

  • ERIKS:12989159
  • Hersteller:VNA101A-8A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (ø10)
▪ Ventilausführung: 1 [NC (Betriebsdruck 0.5 MPa)]
▪ Dichtung: A (Nitrilkautschuk)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 8A (1/4)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA