SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt VNA101A-6A-B

  • ERIKS:14206700
  • Hersteller:VNA101A-6A-B
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (ø10)
▪ Ventilausführung: 1 [NC (Betriebsdruck 0.5 MPa)]
▪ Dichtung: A (Nitrilkautschuk)
▪ Gewinde: Rc
▪ Anschlussgröße: 6A (1/8)
▪ Befestigungselement: B (Befestigungselement)
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA