Eriks
SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVND104DS-F10A

  • ERIKS:13627508
  • Hersteller:EVND104DS-F10A
Image 1
▪ Prozessventilserie VND
▪ Druckluftgesteuerte Ausführung
▪ Bohrungsgröße: 7 mm bis 50 mm
▪ Anschlussgröße: 1/8 bis 2 Rc(PT)
▪ Edelstahl lieferbar
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
EVND