SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVNB604B-F40A

  • ERIKS:13655798
  • Hersteller:EVNB604B-F40A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 6 [ø40(ø28)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: B (FPM-Dichtung)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 40A (1 1/2)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 315.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 341.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB