SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVNB602B-F40A

  • ERIKS:13992470
  • Hersteller:EVNB602B-F40A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 6 [ø40(ø28)]
▪ Ventilausführung: 2 [NO (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: B (FPM-Dichtung)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 40A (1 1/2)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB