SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVNB304A-F20A

  • ERIKS:24123090
  • Hersteller:EVNB304A-F20A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 3 [ø20(ø14)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: A (NBR-Seal)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 20A (3/4)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 122.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 132.00inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB