SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVNB204CS-F15A

  • ERIKS:12139358
  • Hersteller:EVNB204CS-F15A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 2 [ø15(ø11)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: C (EPR-Dichtung)
▪ Gehäusematerial: S (Ventilkörper aus Edelstahl)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 15A (1/2)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 228.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 247.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB