SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVNB204A-F15A

  • ERIKS:13992459
  • Hersteller:EVNB204A-F15A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 2 [ø15(ø11)]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: A (NBR-Seal)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 15A (1/2)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 108.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB