SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVNB104CS-F8A

  • ERIKS:14238859
  • Hersteller:EVNB104CS-F8A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 1 [ø7]
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: C (EPR-Dichtung)
▪ Gehäusematerial: S (Ventilkörper aus Edelstahl)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 8A (1/4)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB