SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt EVNB102B-F8A

  • ERIKS:24123087
  • Hersteller:EVNB102B-F8A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Ländercode: E (Europa)
▪ Größe: 1 [ø7]
▪ Ventilausführung: 2 [NO (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Dichtung: B (FPM-Dichtung)
▪ Gehäusematerial: Standard (Bronzegehäuse)
▪ Gewinde: F (G(PF))
▪ Anschlussgröße: 8A (1/4)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.32/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNB