SMC

SMC 2/2-Wegeventil pneumatisch betätigt Edelstahl VXB215EA

  • ERIKS:14175304
  • Hersteller:VXB215EA
Image 1
▪ Für Dampf (Kann mit Druckluft und Wasser verwendet werden).
▪ Geringer Druckverlust dank Winkel-Sitzkonstruktion.
▪ Geringe Leckage 10 cm3/min max. (Weichdichtender Schieber).
▪ Lange Lebensdauer: 3 Millionen Zyklen (Dampf) 5 Millionen Zyklen (Druckluft)
▪ Gehäusematerial: Entspricht rostfreiem Stahl 316 l, Bronze (CAC)
Zur Liste hinzufügen

CHF 197.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VXB