

CHF 109.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 118.20inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | SMC |
Serie | VNB |
Anschlusstyp | BSPP (G) |
Anschluss | 1/2 in |
Max. Betriebssdruck | 1 MPa |
Funktion | 2/2 |
Einsatztemperatur | von -5 bis 60 °C |