SMC

SMC 2/2-Wege-Ventil für Dampf VND200DS-15A-L

  • ERIKS:12518844
  • Hersteller:VND200DS-15A-L
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (ø15)
▪ Ventilausführung: 0 [NC (Betriebsdruck 1MPa)]
▪ Gehäusematerial: S (Ventilkörper aus Edelstahl)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 15A (1/2)
▪ Option: L (Betriebsanzeige)
Zur Liste hinzufügen

CHF 256.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 277.28inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC