SMC

SMC 2/2-Wege-Ventil für Dampf VND104DS-10A

  • ERIKS:24140837
  • Hersteller:VND104DS-10A
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (ø7)
▪ Ventilausführung: 4 [NC (Betriebsdruck 1 MPa)]
▪ Gehäusematerial: S (Ventilkörper aus Edelstahl)
▪ Gewinde: Rc (PT)
▪ Anschlussgröße: 10A (3/8)
▪ Option: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.97/ Stückexkl. MwSt

CHF 139.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC