Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Prozessventil für Druckluft pneumatisch betätigt VNA202A-F10A

  • ERIKS:14041754
  • Hersteller:VNA202A-F10A
Image 1
▪ Medientemp: CO 2 ; Stickstoffgas; Freon 11, 113, 114;
▪ Turbinenöl, Hydrauliköl, Argon, Helium
▪ Prüfdruck: 1,5 MPa
▪ Betriebsdruckbereich: 0 bis 1MPa
▪ Effektiver Querschnitt: 13 bis 770mm 2
▪ Spulen-Nennspannung: AC(50/60Hz) 100V, 200V, andere (Option); DC 24V, andere (Option)
▪ Umgebungstemperatur: -5 bis 60°C (ohne gefrieren)
Zur Liste hinzufügen

CHF 89.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 96.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VNA