Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VXZ262KLA

  • ERIKS:14087758
  • Hersteller:VXZ262KLA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe/Ventiltyp: 6 (25A, N.C.)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: K (C37 / 1 / ø25)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: L (230 VAC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen (Dichtung/ölfrei/Anschlussgewinde): A (NBR / Nein / G)
▪ EPDM-Spezifikation: Keine
▪ Einbaulage Spule: Keine (oder IN-Seite / ohne Befestigungselement)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Schwenkwinkel: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 138.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 149.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VXZ