Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VXZ245FGA

  • ERIKS:12703984
  • Hersteller:VXZ245FGA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe/Ventiltyp: 4 (15A, N.C.)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: F (C37 / 1/2 / ø15)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen (ölfrei/Anschlussgewinde): A (Nein / G)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Schwenkwinkel: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 115.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 124.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VXZ