Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VXZ232DGK

  • ERIKS:13336814
  • Hersteller:VXZ232DGK
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe/Ventiltyp: 3 (10A, N.C.)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: D (rostfreier Stahl / 3/8 / ø10)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen (Dichtung/ölfrei/Anschlussgewinde): K (FKM / Ja / G)
▪ EPDM-Spezifikation: Keine
▪ Einbaulage Spule: Keine (oder IN-Seite / ohne Befestigungselement)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Schwenkwinkel: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VXZ