SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VXZ230EG

  • ERIKS:13475296
  • Hersteller:VXZ230EG
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe/Ventiltyp: 3 (10A, N.C.)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: E (Kunststoff / ø12-Steckverbindung / ø10)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen (Dichtung/ölfrei/Anschlussgewinde): NBR / Nein / Rc, mit Steckverbindung
▪ EPDM-Spezifikation: Keine
▪ Einbaulage Spule: Keine (oder IN-Seite / ohne Befestigungselement)
▪ Befestigungselement: Keine
▪ Schwenkwinkel: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 62.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 67.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VXZ