SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VXD262NGA

  • ERIKS:13995625
  • Hersteller:VXD262NGA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe - Ventiltyp: 6 [25A - N.C.(unbetätigt geschlossen)]
▪ Medium: 2 (Für Wasser)
▪ Gehäusematerial - Anschlussgröße - Nennweite: N (Messing - 1 - ø25)
▪ Spannung - Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VXD