Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VXD232CGA

  • ERIKS:12610355
  • Hersteller:VXD232CGA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe - Ventiltyp: 3 [8A/10A/15A - N.C.(unbetätigt geschlossen)]
▪ Medium: 2 (Für Wasser)
▪ Gehäusematerial - Anschlussgröße - Nennweite: C [Messing, (für Druckluft: Aluminium) - 1/2 - ø10]
▪ Spannung - Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VXD