Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX234GGA

  • ERIKS:14210320
  • Hersteller:VX234GGA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3 (Größe 3 N.C.)
▪ Medium: 4 (Für mittleres Vakuum)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: G (Messing - 3:1/2 - 3:ø10)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement ist: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2