Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX232GZ3AA

  • ERIKS:12670774
  • Hersteller:VX232GZ3AA
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3 (Größe 3 N.C.)
▪ Medium: 2 (Für Wasser)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: G (Messing - 3:1/2 - 3:ø10)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: Z (andere Spannungen und elektrische Optionen)
▪ Sonderspannung: 3A (24 VDC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement ist: Keine
Zur Liste hinzufügen

CHF 74.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 80.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2