Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX232EZ3EAXB

  • ERIKS:14210213
  • Hersteller:VX232EZ3EAXB
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 3 (Größe 3 N.C.)
▪ Medium: 2 (Für Wasser)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: E (Messing - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: Z (andere Spannungen und elektrische Optionen)
▪ Sonderspannung: 3E (230 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement ist: XB (Befestigungselement ist)
Zur Liste hinzufügen

CHF 68.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 74.34inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2