SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX223AZ3EAXB

  • ERIKS:14210122
  • Hersteller:VX223AZ3EAXB
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (Größe 2 N.C.)
▪ Medium: 3 (Für Öl)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: A (Messing - 1:1/8, 2:1/4, 3:1/4 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: Z (andere Spannungen und elektrische Optionen)
▪ Sonderspannung: 3E (230 VAC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement ist: XB (Befestigungselement ist)
Zur Liste hinzufügen

CHF 59.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 64.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2