Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX220HG

  • ERIKS:13995539
  • Hersteller:VX220HG
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 2 (Größe 2 N.C.)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: H (Kunststoff - 1:ø6, 2:ø8, 3:ø10 - 1:ø2, 2:ø4, 3:ø5)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen: Standard (Rc-Gewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2