Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX214FGAXB

  • ERIKS:12653362
  • Hersteller:VX214FGAXB
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (Größe 1 N.C.)
▪ Medium: 4 (Für mittleres Vakuum)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: F (Messing - 1:1/4, 3:3/8 - 1:ø5, 3:ø10)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement ist: XB (Befestigungselement ist)
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.81/ Stückexkl. MwSt

CHF 63.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2