SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX212EZ3AAXB

  • ERIKS:14209860
  • Hersteller:VX212EZ3AAXB
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (Größe 1 N.C.)
▪ Medium: 2 (Für Wasser)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: E (Messing - 1:1/4, 2:3/8, 3:3/8 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: Z (andere Spannungen und elektrische Optionen)
▪ Sonderspannung: 3A (24 VDC - DIN-Terminal ohne Stecker mit Funkenlöschung)
▪ Weitere Optionen: A (G-Gewinde)
▪ Befestigungselement ist: XB (Befestigungselement ist)
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.96/ Stückexkl. MwSt

CHF 42.12inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2