Eriks
SMC

SMC 2/2-Wege-Elektromagnetventil VX210JG

  • ERIKS:14209744
  • Hersteller:VX210JG
Image 1
Produkteigenschaften
▪ Größe: 1 (Größe 1 N.C.)
▪ Gehäusematerial/Anschlussgröße/Nennweite: J (Kunststoff - 1:ø6, 2:ø8, 3:ø10 - 1:ø3, 2:ø7, 3:ø8)
▪ Spannung/Elektrischer Eingang: G (24 VDC - DIN-Terminal mit Funkenlöschung)
▪ Sonderspannung: Keine
▪ Weitere Optionen: Standard (Rc-Gewinde)
Zur Liste hinzufügen

CHF 31.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.85inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
SMC
Serie
VX2